Cască de protecție Expertline (cu clichet de alunecare) White R

Cod articol: PS60WHR
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
Cod articol PS60WHR
EAN / GTIN 5036108390731
Număr producător PS60WHR

Descriere

Descriere:

Casca noastră de protecție industrială ușoară este proiectată pentru un confort și o protecție optime. Cu găuri de ventilație în cochilia căștii, aceasta permite o circulație excelentă a aerului, menținând capul purtătorului răcoros. Harnașamentul din plastic în puncte cu clichet de alunecare asigură o fixare sigură și reglabilă, în timp ce designul prelungit al cojii din spate oferă o protecție sporită a cefei. De asemenea, casca are fante laterale universale, un jgheab de ploaie și un design cu vârf obișnuit. Cu o bandă de transpirație inclusă pentru un plus de confort, această cască este o alegere de încredere pentru un mediu de lucru sigur și confortabil.

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Ham cu suspensie din plastic în 6 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Cască cu jgheab de ploaie
  • Zona din spate extinsa pentru o protecție sporită a cefei
  • Bandă antitranspiratie inclusă pentru mai mult confort
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Cască din policarbonat HDPE
  • Design cu vârf regulat
  • Fante laterale universale (30mm)
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături