Descriere:
Culori Hi-Vis. Compatibil cu castile de protectie Endurance, Height Endurance, Peak View si PS51. Atenție: performanțele de atenuare variază în funcție de stilul căștilor cu care sunt utilizate.
Caracteristică:
- Excelenta rata de atenuare
- Sistem usor de atasat si eliberat
- Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- Poziția stand-off pentru utilizare intermitentă
- Compatibil cu căștile Endurance și Height Endurance
- Compatibil cu căștile Peak View
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
Standard:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Material:
Material: ABS; Polistiren; Mono PU; Otel Inoxidabil; Densitate unică;