Descriere:
Ochelari eleganți, cu brațe laterale înclinabile, punte nazală modelată și o protecție pentru sprâncene din PC pentru o protecție suplimentară împotriva strălucirii sau a particulelor. Ochelarii Ultra sunt ideali pentru o utilizare mai îndelungată datorită greutății extrem de ușoare și a bratelor flexibile. Sigur pentru lucrul la aplicații electrice, deoarece nu conține metal. ,
Caracteristică:
- Model usor
- Protecție pentru frunte turnată
- Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
- Brate flexibile pentru ultra confort
- Fara metal 100%
- 99% protecție UV
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; Nailon;