Descriere:
Acest nou design unic, cu o ramă modernă de culoare antracit, oferă protecție și confort excelent datorită greutății sale ușoare, a bratelor flexibile și aerisite, precum și a protectiei din zona nasului cu cauciuc foarte moale. Confort sporit datorită acoperirii lentilelor anti-zgârieturi și anti-ceață KN pe opțiunile de lentile transparente, fumurii și chihlimbarii. ,,
Caracteristică:
- Model elegant cu jumătate de ramă
- Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
- Protecție pentru frunte turnată
- Brate flexibile pentru ultra confort
- Brațe laterale elegante cu două culori
- Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat;