Ochelari de protectie culoare antracit Mirror R

Cod articol: PS36MIR
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
Cod articol PS36MIR
EAN / GTIN 5036108422197
Număr producător PS36MIR

Descriere

Descriere:

Acest nou design unic, cu o ramă modernă de culoare antracit, oferă protecție și confort excelent datorită greutății sale ușoare, a bratelor flexibile și aerisite, precum și a protectiei din zona nasului cu cauciuc foarte moale. Acest model nu conține metal. ,

Caracteristică:

  • Model elegant cu jumătate de ramă
  • Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
  • Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
  • Brate flexibile pentru ultra confort
  • Protecție pentru frunte turnată
  • Produs nemetalic
  • Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături