Descriere:
OTG stil unic, inovator și ușor, cu brate subțiri in două culori, albastru și gri, cu fante elegante si aerisire. Acesti ochelari moderni nu conțin metal și sunt disponibil în variante cu lentile transparente și fumurii. ,
Caracteristică:
- Ochelari de protecție moderni „peste ochelari”, ideali pentru utilizatorii de ochelari cu prescriptie
- Potrivit pentru purtarea peste majoritatea ochelarilor cu prescripție medicală
- Ochelari cu lentila panoramica
- Brațe laterale elegante cu două culori
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat;