Descriere:
Ochelari de protecție premium cu lentile injectate, puternice și robuste, cu o vedere panoramică excelentă și garnitură interioară moale din TPR pentru un plus de confort și protecție suplimentară împotriva șocurilor. Modelul Impervious are un strat inovator de acoperire oleofobică și de respingere a murdăriei, care ajută la menținerea lentilelor curate în condiții de lucru foarte extreme. Bandă elastică largă și reglabilă. Aerisire indirecta.
Caracteristică:
- Tratamentul oleofob și respingător de murdărie al lentilelor, care ajută la păstrarea lentilelor curate și a vederii intacte
- Aerisire indirecta
- Curea de fixare reglabilă pentru o mărime flexibilă
- Pentru protecție împotriva impactului cu energie medie
- Protejeaza impotriva fluidelor si a stropilor
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
Standard:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonat; Polipropilena; TPR; Poliester; Nailon;