Descriere:
Acest model este construit pe baza popularilor ochelari de protecție cu prindere de jur imprejur PS27, cu o garnitură suplimentară de spumă și o curea elastică pentru cap pentru o protecție sporită și o fixare mai sigură. Brațele laterale flexibile și zona moale pentru tâmpla, anti-alunecare, oferă o potrivire confortabilă în timpul utilizării prelungite. Acoperirea pentru lentile certificata KN asigură o vizibilitate excelentă in variantele de lentila transparenta, chihlimbar și fumurie. Acest model nu contine metal.
Caracteristică:
- Model usor
- Spuma detasabila ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a prafului
- Folosire duala cu maneci clasice sau cu banda elastica
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPE; Elastic;