Descriere:
Bazat pe popularul ochelari de protecție PS27, acest model dispune de o etanșare suplimentară din spumă și o bandă de susținere elastică pentru o protecție îmbunătățită și o fixare sigură. Suporturile laterale flexibile și vârfurile moi, antialunecare ale templului oferă o potrivire confortabilă pentru utilizare prelungită. Acoperirile certificate KN de pe ambele părți ale obiectivului asigură o vizibilitate excelentă în versiunile de chihlimbar și fum clar. Acest model este fără metal.
Caracteristică:
- Model usor
- Spuma detasabila ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a prafului
- Folosire duala cu maneci clasice sau cu banda elastica
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPE; Elastic;