Cititoare de siguranță Clear X15 R

Cod articol: PS25CLRX15
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
Cod articol PS25CLRX15
EAN / GTIN 5036108400300
Număr producător PS25CLRX15

Descriere

Descriere:

Lecturi de siguranță cu trei dioptrii obișnuite (+1,5, +2,0 și +3,0) pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră specifice de vedere. Design elegant, cu brațe laterale în două culori care se asortează cu hainele Portwest. Pentru a asigura un confort maxim, cititoarele noastre de siguranță sunt proiectate cu o piesă moale pentru nas, care nu va provoca disconfort sau iritații. Vârfurile antiderapante ale tâmplelor mențin ochelarii bine fixați, chiar și în timpul activităților intense. În plus, un strat de acoperire a lentilelor anti-ceață previne aburirea, asigurând o vedere clară în orice moment. Combinația perfectă de stil, confort și funcționalitate.

Caracteristică:

  • Lentile bi-focale disponibile în3 dioptrii+1.5/ +2.0/ +2.5
  • Stil cu jumătate de ramă cu două lentile
  • Brațe laterale de culoare dublă, culoarea se potrivește cu hainele noastre
  • Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
  • Vârfuri din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare
  • Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonat; TPR;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături