Descriere:
Ochelari de protecție atractivi, în stil sportiv și extrem de ușori, cu numai 22 g. O protecție pentru sprâncene din policarbonat oferă o protecție suplimentară împotriva particulelor și a impactului. Brațele super flexibile și vârfurile de cauciuc ale tâmplelor asigură o potrivire fără alunecare. Acoperirile pentru lentile certificate KN asigură o vedere cristalină
Caracteristică:
- O singură lentilă de tip wrap-around pentru o acoperire și protecție excepțională a ochilor
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Protecția integrată a frunții PC pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
- Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPR;