Descriere:
Experimentați cea mai bună siguranță și stil cu ochelarii noștri de siguranță de ultimă generație cu două culori, completată cu o protecție pentru sprâncene co-injectată pentru o protecție fără egal împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii. Cu brațe laterale extensibile și înclinabile și vârfuri de tijă din cauciuc, acești ochelari oferă o potrivire perfectă, personalizată, pentru confort și siguranță maximă. Acoperirile lentilelor noastre certificate KN oferă o viziune cristalină, iar brațele laterale cu două culori completează perfect hainele Portwest.
Caracteristică:
- Material dublu și laterale de două culori, albastru-portocaliu și portocaliu
- Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
- Brațe laterale extensibile pentru o fixare sigură și confortabilă
- Brațe laterale de culoare dublă, culoarea se potrivește cu hainele noastre
- Vârfuri din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare
- Plăcuțe de nas TPE moi co-injectate pentru flexibilitate și o potrivire excelentă
- Stil cu jumătate de ramă cu două lentile
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonat; TPE;