Ochelari Tech Look Smoke R

Cod articol: PS12SKR
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
Cod articol PS12SKR
EAN / GTIN 5036108273584
Număr producător PS12SKR

Descriere

Descriere:

Ochelari usori de siguranță dielectrică , cu balamale fără metal, cu un design dur și modern, cu material dublu pe brațele laterale. Găurile laterale oferă o ventilație sporită pentru un confort optim.

Caracteristică:

  • Stil de reglare pentru a oferi o imagine panoramica
  • Brate flexibile pentru ultra confort
  • Usor si robust
  • Sfaturi pentru brațe pentru confort maxim
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Brațe laterale din material dublu
  • 99% protecție UV
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Material:

Material: Policarbonat; Nailon; TPR;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături