Descriere:
Ochelari usori de siguranță dielectrică , cu balamale fără metal, cu un design dur și modern, cu material dublu pe brațele laterale. Găurile laterale oferă o ventilație sporită pentru un confort optim.
Caracteristică:
- Stil de reglare pentru a oferi o imagine panoramica
- Brate flexibile pentru ultra confort
- Usor si robust
- Sfaturi pentru brațe pentru confort maxim
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Brațe laterale din material dublu
- 99% protecție UV
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
Standard:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Material:
Material: Policarbonat; Nailon; TPR;