Descriere:
Ochelari de protecție inovatori, ușori, cu protecție pentru sprâncene co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii, cu o potrivire universală excepțional de bună. Brațele super flexibile și vârfurile de cauciuc ale tâmplelor asigură o potrivire fără alunecare. Acoperirile pentru lentile certificate KN asigură o vedere cristalină Acest model este 100% fără metal.
Caracteristică:
- O singură lentilă de tip wrap-around pentru o acoperire și protecție excepțională a ochilor
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
- Vârfuri din cauciuc moale pentru o potrivire anti-alunecare
- Potrivire excepțional de bună, universală
- Potrivire ideală pentru formele mici ale feței
- Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPE;