Descriere:
Ochelarii Impervious au o impregnare oleofobă și antimurdarie, ajutând la păstrarea lentilei în condiții de lucru foarte extreme. Design dur și modern cu material dublu pe brațele laterale. Banda elastică largă asigură o ajustare mai bună, în timp ce garnitura de spumă EVA detașabilă permite un plus de confort oferind în același timp o protecție suplimentară împotriva șocurilor și a prafului.
Caracteristică:
- Tratamentul oleofob și respingător de murdărie al lentilelor, care ajută la păstrarea lentilelor curate și a vederii intacte
- Folosire duala cu maneci clasice sau cu banda elastica
- Spuma detasabila ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a prafului
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Brate flexibile pentru ultra confort
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
Material:
Material: Policarbonat; Nailon; Spuma EVA;