Balanță de precizie; Max 620 g, d = 0,001 g

Cod articol: PNS 600-3
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PNS 600-3
EAN / GTIN 4045761183995
Număr producător PNS 600-3
L-Număr L40250 1249

Descriere

Descriere:

  • Noul standard în laborator cu sistemul robust de cântărire cu diapazon
  • Sistem de cântărire cu diapazon de înaltă calitate pentru afișarea rapidă a valorii greutății, dozare precisă și robustețe mecanică ridicată
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Numărare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Placă de cântărire mare, rezistentă la șocuri, din oțel inoxidabil
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la eșantion. Cameră de cântărire L×P×H 172×171×160 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 140 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 196×293×266 mm
  • Greutate netă aprox. 2,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături