Balanță de precizie Max 20000 g; d=0,1 g

Cod articol: PLS 20000-1F
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PLS 20000-1F
EAN / GTIN 4045761243354
Număr producător PLS 20000-1F
L-Număr L40250 2269

Descriere

Descriere:

  • [[A]] Balanță miligramatică de înaltă calitate, cu un domeniu de cântărire enorm de până la 2100 g,: - ideală pentru eșantioane mari sau vase de tărie grele
  • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic: pentru stângaci și dreptaci
  • KERN PLJ: Reglare automată internă: , garantează o precizie ridicată și face independent de locație
  • Ideal pentru aplicații mobile, legale pentru comerț, cum ar fi cumpărarea de aur și bijuterii în ambulatoriu
  • KERN PLS: program de reglare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi Greutate de testare
  • Parasarcină: standard la modelele cu placă de cântărire de mărimea [[A]],, camera de cântărire ⌀×H 60×150 mm,60×150 mm
  • Capac de praf inclus
  • Operare rapidă și eficientă datorită afișajului grafic
  • Ghidare simplă a utilizatorului în text simplu pe ecran în limbile DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Memorie internă pentru rețete complete cu denumirea și valoarea țintă a componentelor rețetei. Ghidarea utilizatorului cu ajutorul afișajului
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj grafic LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 200×175 mm
  • Principiul de cântărire Jalonul de măsurare a tensiunii
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibilă 15 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături