Balanță de precizie Max 1200 g; d=0,001 g

Cod articol: PLJ 1200-3A
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PLJ 1200-3A
EAN / GTIN 4045761243217
Număr producător PLJ 1200-3A
L-Număr L40250 1064

Descriere

Descriere:

  • Calibrare automată internă: , garantează o precizie ridicată și îl face independent de locațiePanou de control optimizat din punct de vedere ergonomic: pentru utilizatorii stângaci și dreptaciIdeal pentru aplicații mobile supuse metrologiei legale, cum ar fi vânzările ambulatorii de aur și bijuteriiCopertă de protecție în timpul lucrului inclusă în livrare
  • Operare rapidă și eficientă datorită afișajului grafic
  • Ghidare simplă a utilizatorului în text simplu pe ecran în limbile DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Reglarea automată internă, garantează o precizie ridicată și face ca scara să fie independentă de locație
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Memorie internă pentru rețete complete cu denumirea și valoarea țintă a componentelor rețetei. Ghidarea utilizatorului cu ajutorul afișajului
  • Parasolar standard, cameră de cântărire ⌀×H 150x60 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD grafic retroiluminat, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 110 mm
  • Principiul de cântărire Compensarea forței
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibilă 15 °C/35 °C