Jacheta Pilot 3 in 1 Hi Vis Orange/Navy XXXL R

Cod articol: PJ50ONRXXXL
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
Cod articol PJ50ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108204472
Număr producător PJ50ONRXXXL

Descriere

Descriere:

Oferind o protecție versatilă și confortabilă, această jachetă este potrivită pentru o varietate de medii de lucru. Țesătura de calitate, manopera superbă și funcționalitatea de neegalat sunt standard. Căptușeala și gulerul de blană detașabilă, în combinație cu mânecile cu fermoar, vă asigură că acesta este un articol de îmbrăcăminte extrem de adaptabil.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Manecile detasabile, catpuseala si gulerul de blana ofera multiple optiuni de folosire
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Maneci si tiv tricotate
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Jacheta poate fi purtata in trei moduri
  • Finisajul Texpel respinge murdăria și petele
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Țesătură căptușeală: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Captuseala Blana, 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 460
Greutate căptușeală oz: 13
Greutate umplere gm: 60
Greutate umplere oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături