Descriere:
Cântar de precizie de mare viteză cu o filozofie de operare convenabilă - acum și cu funcție de cântărire de control
NOU: cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea; NOU: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: rezoluția excepțional de ridicată a sistemului de măsurare a punctelor asigură o precizie maximă cu intervale mari de cântărire; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă: Toate funcțiile principale au o tastă proprie pe panoul de comandă; Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat; Afișaj al capacității: un afișaj cu bară grafică ascendentă arată intervalul de cântărire disponibil rămas; Nivel cu bulă de aer și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a balanței ca standard, ceea ce duce la cele mai precise rezultate de cântărire; Parasarcadă ca standard la modelele cu dimensiunea plăcii de cântărire [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, detașabilă, cameră de cântărire L×P×H 140×150×65 mm;