Balanță de precizie Max 3000 g; d=0,01 g

Cod articol: PFB 3000-2
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PFB 3000-2
EAN / GTIN 4045761476301
Număr producător PFB 3000-2
L-Număr L40250 854

Descriere

Descriere:

  • Filozofie de operare convenabilă: toate funcțiile principale au o tastă proprie pe panoul de control
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Afișaj de capacitate: un afișaj bargrafic ascendent arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Indicator de nivel și șuruburi de picior: pentru nivelarea precisă a balanței ca standard, asigurând astfel cele mai precise rezultate de cântărire
  • Parasarcadă ca standard, Cameră de cântărire L×P×H 158x143x64 mm
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158x143x64 mm

Caracteristică:

  • Afișaj retroiluminat, înălțimea cifrelor
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil ⌀ 120 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 210×315×90 mm (fără paravan)
  • Greutate netă aprox. 1,4 kg
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibilă 15°C/30°C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături