Balanță de precizie; Max 4200 g, d = 0,01 g

Cod articol: PES 4200-2M
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PES 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311206
Număr producător PES 4200-2M

Descriere

Descriere:

  • Cântare de precizie robuste de laborator și industriale pentru greutăți mari, cu certificat de verificare [M]
  • Carcasă metalică: robustă și stabilă
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): introducerea a două valori limită superioare și a două valori limită inferioare prin intermediul a patru taste săgeată. Un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Cântărire în pardoseală: Posibilitatea de a atașa încărcătura la partea inferioară a cântarului cu ajutorul unui inel încorporat, standard la modelele cu [d] = 0,001 g, cârligul nu este inclus în livrare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj fluorescent, luminos cu contrast ridicat, înălțimea cifrei 13 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 200×200 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 220×333×93 mm
  • Greutate netă aprox. 4,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C