Balanță de precizie; Max 2500 g, d = 0,01 g

Cod articol: PCD 2500-2
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PCD 2500-2
EAN / GTIN 4045761146501
Număr producător PCD 2500-2
L-Număr L40250 1129

Descriere

Descriere:

  • Cântar de laborator cu platformă separată: Ideal pentru lucrul în saci de mănuși sau sub vitrinele de laborator. Este deosebit de practic pentru cântărirea substanțelor toxice, volatile sau contaminate
  • Funcția PRE-TARE: pentru cântărirea manuală prealabilă a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă: , de exemplu, afișarea directă în lungimea firului g/m, greutatea hârtiei g/m², sau similar
  • Nivel și șuruburi de picior: pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire cele mai precise
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișarea directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m² sau similar
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 21 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire: L×P 160×160 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: oțel inoxidabil
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 165×280×75 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 12 ore, funcție AUTO-OFF pentru economisirea bateriei
  • Dimensiuni totale L×P×H 165×280×75 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 1,2 m
  • Greutate netă aprox. 1,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C