Capotă de siguranță industrială (5 Stück)

Cod articol: PCB-A05S05
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
Tip produs Husă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PCB-A05S05
EAN / GTIN 4045761185357
Număr producător PCB-A05S05
L-Număr L40250 1282

Descriere

Descriere:

  • Set de capace de siguranță pentru CKE 2000-2, CKE 3600-2, KB 10000-1N, KB 10K... format din: - 5x PCB-A05: Capota de protecție de lucru
  • Adecvat pentru cântarele de precizie KERN KERN PCB (modele cu dimensiunea plăcii de cântărire W×D 150×170 mm) și KERN KERN KERN KB-N (modele cu dimensiunea plăcii de cântărire W×D 150×170 mm) și pentru cântarele de numărare KERN KERN CKE (modele cu dimensiunea plăcii de cântărire W×D 150×170 mm), ″Premium class″