Balanță de precizie (DMS) PCB 200-3, domeniu de cântărire 200 g, precizie de citire 0,001 g

Cod articol: PCB 200-3
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PCB 200-3
EAN / GTIN 4045761215610
Număr producător PCB 200-3

Descriere

Descriere:

Compatibil cu soluții software specifice școlii, cum ar fi Vernier ® sau LabQuest ® Datorită protocolului KERN School Protocol, datele de cântărire pot fi transferate la un PC, laptop etc. pentru evaluare și vizualizare în cadrul experimentelor tehnice prin intermediul interfeței de date USB.
Industry 4.0: Portul universal KERN integrat (KUP) permite conectarea unor adaptoare externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth, WLAN sau Ethernet. Avantajul remarcabil în acest caz este faptul că adaptoarele de interfață KUP sunt pur și simplu conectate, adică modernizarea interfețelor este posibilă în mod convenabil, fără deschiderea carcasei cântarului sau o instalare complicată. Adaptoarele de interfață permit transmiterea comodă a datelor de cântărire către rețele, PC-uri, smartphone-uri, tablete, laptop-uri, imprimante etc. În plus, comenzile de control și intrările de date pot fi, de asemenea, trimise la cântar prin intermediul dispozitivelor conectate. Sfat: cu ajutorul cutiei de extensie KERN YKUP-13, pot fi operate în paralel pe cântar până la trei adaptoare de interfață KUP.
Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
Filosofie de operare uniformă și simplificată
Funcția PRE-TARE pentru pre-cântărirea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
Cu ajutorul funcției de rețetă, pot fi cântărite diferite ingrediente ale unui amestec. Greutatea totală a tuturor ingredientelor poate fi apelată în scopul verificării.
Cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): un semnal optic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m², etc.
Un sistem special anti-șocuri între placa de cântărire și celula de sarcină reduce vibrațiile în timpul cântăririi și asigură astfel rezultate de cântărire mai rapide și mai fiabile
Capac de protecție inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 21 mm
Dimensiuni suprafața de cântărire L×P 130×130 mm, oțel inoxidabil
Dimensiuni totale (fără paravan) L×P×H 163×245×65 mm
Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclusă în livrare, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru a economisi energia bateriei.
Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C