Balanță de precizie; Max 620 g, d = 0,001 g

Cod articol: PBS 620-3M
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PBS 620-3M
EAN / GTIN 4045761094437
Număr producător PBS 620-3M
L-Număr L40250 697

Descriere

Descriere:

  • Balanță de precizie KERN PBS 620-3M, domeniul de cântărire 620 g, precizie de citire 0,001 g
  • Carcasă metalică: robustă și stabilă
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic ajută la porționare, dozare sau sortare
  • Însumarea valorilor ponderale
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Paravan standard, cameră de cântărire L×P×H 180x193x87 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 14 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 108×105 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 209×322×78 mm (fără paravan)
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C