Casca Protectie Endurance cu Suport Ecuson. White R

Cod articol: PB55WHR
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate cască: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Reglare pe lăţime: bandă pentru cap reglabilă
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
Proprietate cască Schutzeigenschaft bis -30 °C
Culoarea alb
Materialul căştii tip scoică ABS
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime bandă pentru cap reglabilă
Rezistenţă la temperaturi scăzute -30 °C
Prindere din material textil în 6 puncte da
Tip produs Schutzhelm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PB55WHR
EAN / GTIN 5036108299171
Număr producător PB55WHR

Descriere

Descriere:

Casca de Protectie Endurance cu Suport Ecuson este creata dupa modelul cel mai de succces al castilor noastre de protectie PS55 Endurance. Caracteristicile aditionale inovatoare includ un suport de ecuson aplicat prin tehnica de sudura cu ultrasunete de carcasa de ABS. Confectionata din policarbonat ignifug, suportul de ecuson se deschide usor pentru a se introduce ecusonul. Ideala pentru identificarea utilizatorului, a informatiilor despre acesta si acces facil in locuri unde e necesar un card electronic. Banda in 4 puncte inclusa si ventilare pentru confort sporit.,

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Suport ecuson pentru prinderea cu usurinta a cardului de identitate
  • Recunoasterea imediata a utilizatorului
  • Informatia este pastrata in siguranta
  • Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
  • Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
  • Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Curea de bărbie inclusă
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Deformare laterala
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Material:

Material: ABS; Policarbonat;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături