Descriere:
P921 este un filtru de tip ABEK clasa 1 și protejează împotriva gazelor și vaporilor acizi organici și anorganici, dioxidului de sulf, amoniacului și a derivaților acestuia, atunci când punctul de fierbere este mai mare de 65°C. Sistemul special Portwest cu baionetă asigură o conexiune mai sigură între mască și filtru, în timp ce filtrele duble oferă un confort și un echilibru îmbunătățit Acest filtru este compatibil cu măștile integrale P500 și cu semimăștile P420, P430, P421, P431
Caracteristică:
- Conexiune tip baionetă
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Ușor și confortabil
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN 14387 Type ABEK Class 1