Semi Masca din Silicon Blue S/M U

Cod articol: P431BLUS/M
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
Cod articol P431BLUS/M
EAN / GTIN 5036108390281
Număr producător P431BLUS/M

Descriere

Descriere:

Experimentați o potrivire și un confort superior cu semi masca premium fabricată din silicon de înaltă calitate. Conexiunea dublă a filtrului cu baionetă asigură un echilibru excepțional al greutății și un câmp vizual larg, în timp ce suporturile de filtru ABS și supapa de expirație frontală asigură o protecție superioară. Harnașamentul de susținere este atașat la corpul rigid al măștii, prevenind orice urme pe fața utilizatorului și asigurând o potrivire mai uniformă. Disponibilă în două mărimi pentru o potrivire perfectă, această mască este, de asemenea, rapid și ușor de demontat pentru curățare. Filtrele se vând separat.

Caracteristică:

  • Conexiuni duble de filtru cu baionetă
  • Rapid și ușor de dezasamblat pentru curățare
  • Filtrele se vând separat
  • Disponibil în două mărimi pentru o potrivire perfectă
  • Compatibil cu filtrele P902, P921, P920, P941, P952, P971
  • Ham cu suspensie din plastic în 4 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Curea de fixare reglabilă pentru o mărime flexibilă
  • Ușor și confortabil
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III
  • Model nou

Standard:

  • EN 140: 1998

Material:

Material: Silicon;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături