Descriere:
Experimentați o potrivire și un confort superior cu semi masca premium fabricată din silicon de înaltă calitate. Conexiunea dublă a filtrului cu baionetă asigură un echilibru excepțional al greutății și un câmp vizual larg, în timp ce suporturile de filtru ABS și supapa de expirație frontală asigură o protecție superioară. Harnașamentul de susținere este atașat la corpul rigid al măștii, prevenind orice urme pe fața utilizatorului și asigurând o potrivire mai uniformă. Disponibilă în două mărimi pentru o potrivire perfectă, această mască este, de asemenea, rapid și ușor de demontat pentru curățare. Filtrele se vând separat.
Caracteristică:
- Conexiuni duble de filtru cu baionetă
- Rapid și ușor de dezasamblat pentru curățare
- Filtrele se vând separat
- Disponibil în două mărimi pentru o potrivire perfectă
- Compatibil cu filtrele P902, P921, P920, P941, P952, P971
- Ham cu suspensie din plastic în 4 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
- Curea de fixare reglabilă pentru o mărime flexibilă
- Ușor și confortabil
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
- Model nou
Standard:
Material:
Material: Silicon;