Descriere:
Semi mască economică cu un design cu profil redus care oferă un câmp vizual mare. Fabricat dintr-un material TPE durabil, dar moale și non-alergic, care asigură o potrivire excelentă. Cureaua moale, reglabilă, asigură o potrivire perfectă pentru contururile largi ale feței. Echipat cu un filtru dublu (înșurubat) pentru un confort respirator sporit. Supapă de expirație pe semi masca pentru medii calde și umede. Este conform cu EN140:1998. Filtrele se vând separat.
Caracteristică:
- Semi-mască economică din TPE moale, dar durabilă
- Design compact cu profil redus pentru vizibilitate maximă și ușurință în mișcare
- Ham reglabil cu eliberare rapidă pentru confort și confort suprem
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Filtre înșurubabile vândute separat
- Compatibil cu filtrele P900, P920, P920, P940, P950, P970
- Disponibil în 3 mărimi ( S, M, L) pentru adaptare perfectă
- Performanță excelentă a testului de potrivire a feței
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
Material:
Material: TPE;