Descriere:
Experimentați confortul și protecția supremă cu ajutorul aparatului nostru respirator cu FFP3 supape. Cu o rezistență scăzută la respirație, o punte de nas în formă inovatoare și o etanșare din spumă de lungime completă, este proiectată ergonomic pentru a se potrivi majorității formelor feței. Benzile largi, reglabile, elastice asigură o fixare sigură și confortabilă, în timp ce supapa puternică de expirație reduce eficient căldura și umiditatea din interiorul măștii. Masca este certificată R D, reutilizabilă pentru mai mult de un strat de lucru și echipată cu un test de constipație dolomită pentru confort respirator maxim - alegerea perfectă pentru nevoile dvs. De protecție respiratorie. Designul compact este potrivit în special pentru formele mai mici ale feței.
Caracteristică:
- Designul compact este deosebit de potrivit pentru formele mici ale feței
- Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Fara metal 100%
- Garnitura de spumă internă asigură o etanșare strânsă a feței
- Reutilizabil pentru mai mult de un schimb de lucru
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Curele largi reglabile pentru cap pentru cel mai bun confort
- Performanță excelentă a testului de potrivire
- Test opțional de colmatare cu dolomită (D) pentru a oferi o respirație mai confortabilă și performanțe de filtrare mai durabile
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Model nou
Standard:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Material:
Material: Polipropilena; Spuma EVA;
Informații despre material: Polipropilena;