Descriere:
Experimentați confortul și protecția supremă cu aparatul nostru de respirație cu supapă FFP3. Cu o rezistență redusă la respirație, o punte nazală turnată inovatoare și o garnitură de spumă pe toată suprafața, este proiectată ergonomic pentru a se potrivi majorității formelor feței. Curelele elastice largi reglabile pentru cap asigură o fixare sigură și confortabilă, în timp ce supapa de expirație de înaltă performanță reduce eficient căldura și umiditatea din interiorul măștii. Certificată R D pentru reutilizare pentru mai mult de un schimb de lucru și cu un test de colmatare Dolomite pentru un confort respirator maxim, este alegerea perfectă pentru nevoile dumneavoastră respiratorii.
Caracteristică:
- Reutilizabil pentru mai mult de un schimb de lucru
- Performanță excelentă a testului de potrivire a feței
- Garnitura de spumă internă asigură o etanșare strânsă a feței
- Curele largi reglabile pentru cap pentru cel mai bun confort
- Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Fara metal 100%
- Test opțional de colmatare cu dolomită (D) pentru a oferi o respirație mai confortabilă și performanțe de filtrare mai durabile
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- CE-CAT III
- Model nou
Standard:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Material:
Material: Polipropilena; Spuma EVA;