Descriere:
Experimentați un confort și o flexibilitate de neegalat cu masca noastră compactă inovatoare și pliabilă. Dispunând de 7 părți dinamice, acesta asigură o mișcare excepțională a feței, oferind în același timp un confort maxim purtătorului. Designul cu valva și spuma interioară adaugă un plus de confort, în timp ce stratul de carbon adăugat absoarbe eficient mirosurile neplăcute. Testul opțional de colmatare DOLOMITE asigură o durabilitate îndelungată, iar punga de polietilenă individuală și forma plată specială o fac ușor de depozitat și pregătită pentru aparatele de vending.
Caracteristică:
- Strat de Carbon Active pentru imbunatatirea absorbtiei vaporilor organici sau a mirosurilor
- 7 puncte ergonomice care se adaptează la diferite forme ale feței
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Impachetat individual in pungi igienice
- Clema nas ajustabila pentru a reduce aburirea ochelarilor
- Căptușeală din spumă în jurul punții nasului pentru un plus de confort
- Formă flexibilă care permite ca masca să aibe o pliere plata
- Test opțional de colmatare cu dolomită (D) pentru a oferi o respirație mai confortabilă și performanțe de filtrare mai durabile
- Ambalate individual pentru automate
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
- Model nou
Standard:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)
Material:
Material: Polipropilena; Spuma Poliuretan; Carbon Activ;