Descriere:
Designul ergonomic permite adaptarea pe majoritatea formelor fetelor,aceasta masca prezinta un invelis exterior moale care o protejeaza si ii pastreaza forma. Sudata cu ultrasunete si 100% nemetalica, masca este eficienta in reducerea caldurii din interiorul sau si asigura confort la folosirea in conditii de caldura si umiditate. Alte caracteristici includ o banda inovatoare la nivelul nasului pentru o inchidere perfecta si o banda elastica ajustabila. ,
Caracteristică:
- Ergonet susține structura măștii și păstrează filtrul curat
- Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Căptușeală din spumă în jurul punții nasului pentru un plus de confort
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Test opțional de colmatare cu dolomită (D) pentru a oferi o respirație mai confortabilă și performanțe de filtrare mai durabile
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)
Material:
Material: Polipropilena; Spuma EVA;