Execuţie:
Cutie de produse cu piese turnate din alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatura de funcţionare max. 150 °C.
Cutie din plastic uşor de manevrat, robustă şi de înaltă calitate, pentru cele mai uzuale garnituri, manşoane, nipluri duble, nipluri reductoare, şuruburi şi piuliţe de blocare din gama noastră de piese turnate din alamă. Un total de 35 de tipuri diferite de piese mici sunt prezentate distinct în 21 de cutii de plastic. Inserţiile pot fi îndepărtate şi plasate individual în cutie. Toate inserţiile sunt etichetate cu numărul articolelor pieselor pe care le conţin.
Conţinut:
30 ştuţuri de înşurubare pentru furtun: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 nipluri duble: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 nipluri reductoare G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 manşoane G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
şuruburi de blocare G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 ştuţuri duble pentru furtun 6, 9, 13 mm
20 contrapiuliţe G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
adeziv de etanşare filete 10 ml
1 bandă de etanşarePTFE