Execuţie:
Set Professional Tools constând din ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 18V-21 şi maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR 18V-28.
Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 18V-21:
- performanţă mai mare datorită greutăţii mai mici şi energiei de impact mai mari.
- Datorită „brushless technology”, consumul de energie va fi mai scăzut. Asta duce la
o durabilitate cu 20% mai mare a acumulatorului, în comparaţie cu modelul anterior. - Trei moduri diferite de operare - şi pentru a permite utilizări uşoare ale dălţii.
Date tehnice:
- Energie de impact max.: 2,0 J
- Rata de impact: 0 - 5100 min-1
- Turaţie de mers în gol 0 - 1800 min-1
- ⌀ alezaj lemn / beton: 30 / 21 mm
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR 18V-28:
- Manevrare comodă datorită designului compact.
Date tehnice:
- Turaţie de mers în gol: 0 - 500/0 - 1900 min-1
- Moment de rotaţie maxim (moale/dur): 28/63 Nm
- ⌀ max. şuruburi: 8 mm
- ⌀ alezaj lemn/oţel: 38/13 mm
Livrare:
1× maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR 18V-28, 1× ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 18V-21, 2× acumulator GBA 4,0 Ah, 1× încărcător rapid GAL 18V-40, 2× L-BOXX.