{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GBH 18V-45 C | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 0 min-1 - 305 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 45 mm | |
Număr maxim de percuţii | 2.720 min-1 | |
Energie de impact | 12,5 J | |
Greutate cu acumulator | 8,9 kg | |
Greutate fără acumulator | 8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,5 m/s2 | |
Lungime | 442 mm | |
Înălţime | 224 mm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |