{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | carton | |
Denumirea producătorului | GWX 13-125S | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.300 W | |
Interval de turaţie | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2,4 kg | |
Particularitate | Speed Selection; Vibration-Control | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | P07350 GWX13-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962292 |