{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSR 18V-60C | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 31 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 15 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
Greutate | 18 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | Lemn; Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, în L-Boxx |
Cod articol | P07332 GSR1860PRO | |
EAN / GTIN | 4059952525501 |