Aspirator manual 12V solo click & go GAS12

Cod articol: P07220 GAS12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 10,8 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 10,8 V
    Denumirea producătorului GAS 12V
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Lungime 273 mm
    Lăţime 77 mm
    Înălţime 170 mm
    Volum recipient 0,35 l
    Debit volumic 900 l/min
    Putere maxim în vacuum 45 mbar
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol P07220 GAS12

    Descriere

    Execuţie:

    • Aspirator de praf cu acumulator pentru curăţare ocazională şi în deplasare.
    • L-BOXX cu închidere cu clic şi cu aspirator pentru suprafeţele umede / uscate GAS 35 şi GAS 55.
    • Recomandat pentru aspirarea diferitelor tipuri de murdărie, de ex. aşchiilor de lemn, plastic sau metal.
    • Afişaj practic pentru nivelul de încărcare al acumulatorului cu 3 LED-uri.
    • Puternic şi compact – încape în cele mai mici cutii L-BOXX 102.
    • Ideal pentru zonele greu accesibile datorită duzei pentru rosturi.
    • Lucru confortabil datorită formei constructive compacte, greutăţii reduse şi design-ului ergonomic.

    Livrare:

    Cu geantă de transport, fără acumulator şi încărcător.