{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 28 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 55 Nm | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 13 mm | |
Greutate fără acumulator | 5,39 kg | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | P07113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952608358 |