{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | SB 18 LT BL | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 34 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 75 Nm | |
Turaţie de mers în gol | 0 - 2.100 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
Greutate cu acumulator | 1,9 kg | |
Greutate fără acumulator | 1,2 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie |
Cod articol | P07005 602316500 | |
EAN / GTIN | 4007430326324 |