Microscop stereo cu zoom Trino. Greenough

Cod articol: OZP 558
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Microscop stereo

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol OZP 558
    EAN / GTIN 4045761169395
    Număr producător OZP 558

    Descriere

    Descriere:

    • Profesionist și puternic datorită domeniului de mărire foarte mare, iluminării puternice și opticii de primă clasă
    • KERN OZP 558 este disponibil ca o versiune cu lumină incidentă și transmisă cu LED-uri de 3W, puternică și reglabilă continuu, pentru o iluminare optimă a probei dumneavoastră
    • În plus față de distanța mare de lucru, câmpul vizual foarte mare și rezoluția strălucitoare, KERN OZP 558 oferă culori reale și imagini clare cu contrast ridicat
    • Intervalul de mărire extrem de mare și reglabil continuu, de la 6x la 55x, vă permite să lucrați rapid și eficient
    • Suportul de coloană este deosebit de flexibil datorită mecanismului său de reglare variabil și robust și permite astfel o muncă ergonomică
    • O gamă largă de oculare, suporturi (universale), iluminatoare externe, lentile de fixare, precum și un insertor pentru câmp întunecat și multe altele sunt disponibile ca accesorii
    • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
    • Este necesar un adaptor cu montură C pentru a conecta o cameră foto
    • Domeniu de aplicare: zoologie și botanică, controlul calității, industria electronică și a semiconductorilor, asamblare și reparații

    Caracteristică:

    • Sistem optic: Optica Greenough
    • Iluminat reglabil independent
    • Tub înclinat 35
    • Raport de mărire: 9.2:1
    • Distribuția fasciculului: 100:0
    • Distanța interpupilară: 52 mm-76 mm
    • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
    • Dimensiuni totale L×P×H 330×285×470 mm
    • Greutate netă aprox. 4,8 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături