Microscop stereo cu zoom Bino. Greenough

Cod articol: OZP 556
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OZP 556
EAN / GTIN 4045761169371
Număr producător OZP 556
L-Număr L40250 2975

Descriere

Descriere:

  • Profesionist și puternic datorită domeniului de mărire foarte mare, iluminării puternice și opticii de primă clasă
  • KERN OZP 556 este disponibil ca o versiune cu lumină incidentă și transmisă de 3W-LED, puternică și reglabilă continuu, pentru o iluminare optimă a probei dumneavoastră
  • În plus față de distanța mare de lucru, câmpul de vizualizare foarte mare și rezoluția strălucitoare, KERN OZP 556 oferă imagini în culori reale și profunde, cu un contrast ridicat
  • Intervalul de mărire extrem de mare și reglabil continuu, de la 6x la 55x, vă permite să lucrați rapid și eficient
  • Suportul de coloană este deosebit de flexibil datorită mecanismului său de reglare variabil și robust și permite astfel o muncă ergonomică
  • O gamă largă de oculare, suporturi (universale), iluminatoare externe, lentile de fixare, precum și un insertor pentru câmp întunecat și multe altele sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Domeniu de aplicare: zoologie și botanică, controlul calității, industria electronică și a semiconductorilor, asamblare și reparații
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială, zoom cu mărire variabilă (adâncime, grosime), de exemplu, insecte, semințe, plăci de circuite, componente

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminat reglabil independent
  • Tub înclinat 35
  • Raport de mărire: 9.2:1
  • Distanța interpupilară: 52 mm-76 mm
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 330×285×470 mm
  • Greutate netă aprox. 4,8 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături