Microscop stereo cu zoom binocular

Cod articol: OZM 542
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OZM 542
EAN / GTIN 4045761169289
Număr producător OZM 542
L-Număr L40250 2082

Descriere

Descriere:

  • Optică de primă clasă și iluminare puternică, combinate cu o flexibilitate ridicată
  • Forma ergonomică permite o muncă ușoară și fără efort timp de mai multe ore
  • Iluminarea cu lumină incidentă și transmisă cu LED-uri de 3W, extraordinar de puternică și infinit reglabilă, asigură o iluminare deosebit de bună și flexibilă a probei dumneavoastră
  • În plus față de distanța mare de lucru, câmpul vizual foarte mare și rezoluția strălucitoare, KERN OZM 542 oferă culori reale și imagini clare cu contrast ridicat
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,7 x-4,5 x
  • Suportul de coloană este deosebit de flexibil datorită mecanismului său de reglare variabil și robust și permite astfel o muncă ergonomică
  • O gamă largă de oculare, suporturi (universale), iluminatoare externe, lentile de fixare, precum și un insertor pentru câmp întunecat și multe altele sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Domeniu de aplicare: fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, prepararea țesuturilor, disecție, controlul calității, industria electronică și a semiconductorilor, asamblare și reparații

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminat reglabil independent
  • Tub înclinat 45
  • Raport de mărire: 6,4:1
  • Distanța interpupilară: 52 mm-76 mm
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 330×285×440 mm
  • Greutate netă aprox. 4,8 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături