Microscop stereo cu zoom KERN OZL 468

Cod articol: OZL 468
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OZL 468
EAN / GTIN 4045761207547
Număr producător OZL 468
L-Număr L40250 2143

Descriere

Descriere:

  • Multifuncționalul flexibil și ieftin cu funcție de zoom pentru școli, ateliere de formare, centre de testare și laboratoare
  • Seria KERN OZL-46 este disponibilă în versiune binoculară sau trinoculară
  • Suportul cu coloană vă oferă cea mai mare flexibilitate posibilă și libertatea de a scoate capul microscopului și de a-l integra în alte sisteme de construcție modulară, cum ar fi un suport universal
  • Iluminarea cu LED cu lumină incidentă și transmisă inclusă ca standard asigură iluminarea optimă a probei dvs
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială, zoom cu mărire variabilă (adâncime, grosime), de exemplu, insecte, semințe, plăci de circuite, componente
  • Domeniu de aplicare: fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, prepararea țesuturilor, disecție, control de calitate
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,7 x-4,5 x
  • KERN OZL 468 a fost dezvoltat special pentru școli și ateliere datorită mânerului său integrat și a suportului său mecanic stabil
  • O gamă largă de oculare, unități de iluminare externă și lentile de fixare sunt disponibile ca accesorii
  • Pe lângă proprietățile optice bune, aceste modele oferă cel mai mare confort din această clasă datorită suprafeței mari de lucru - ideal pentru centrele de formare, ateliere, precum și pentru locurile de muncă de asamblare și reparații, de exemplu în industria electronică

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Tub înclinat 45
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg
  • Raport de mărire: 6,4:1
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Iluminat reglabil independent
  • Distribuția fasciculului: 100:0
  • Dimensiuni totale L×P×H 300×240×420 mm
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm