Microscop stereo cu zoom Bino. Greenough

Cod articol: OZL 456
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Număr producător OZL 456
L-Număr L40250 2168

Descriere

Descriere:

  • Seria de microscoape cu zoom stereo KERN OZL-45R impresionează prin proprietățile optice excelente, operarea simplă și iluminarea inelară LED integrată
  • Un punct de atracție al KERN OZL 456 este iluminarea inelară cu LED-uri integrată în carcasa obiectivului, puternică și cu reglaj continuu, care asigură o iluminare uniformă și fără umbre. În plus, este inclusă o unitate de lumină transmisă cu LED-uri
  • Datorită opticii de calitate încorporate și a iluminării puternice, integrate cu LED-uri, acest model este un talent deosebit de complet pentru toate domeniile de aplicare
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,75 x-5 x
  • Seria KERN OZL-45R este echipată în varianta binoculară cu oculare 10× cu un câmp vizual de 23 mm diametru ca dotare standard
  • Suportul mecanic oferă mult spațiu de lucru, precum și un mecanism de reglare precisă
  • O selecție largă de oculare, precum și lentile de fixare sunt disponibile ca accesorii
  • În pachetul de livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, ochelari și instrucțiuni de utilizare multilingve
  • Domeniu de aplicare: fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, prepararea țesuturilor, disecție, control de calitate

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminare cu lumină incidentă reglabilă
  • Tub înclinat 45
  • Raport de mărire: 6,7:1
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm
  • Compensarea dioptriilor (pe ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 320×275×420 mm
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături