Microscop stereo cu zoom Bino. Greenough

Cod articol: OZL 451
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OZL 451
EAN / GTIN 4045761170384
Număr producător OZL 451
L-Număr L40250 3341

Descriere

Descriere:

  • Microscop stereo cu zoom, cu sau fără iluminare cu halogen, pentru laborator, centru de formare, control al calității sau agricultură
  • Lumina incidentă cu halogen și iluminarea cu lumină transmisă inclusă ca standard asigură o iluminare optimă a probei dvs
  • Optica de înaltă calitate, combinată cu o suprafață de lucru mare, asigură un confort maxim pentru aplicațiile dumneavoastră
  • Obiectivul cu zoom vă permite să măriți continuu de la 0,75 x-5 x
  • Suportul cu coloană vă oferă cea mai mare flexibilitate posibilă și libertatea de a scoate capul microscopului și de a-l integra în alte sisteme de construcție modulară, cum ar fi un suport universal
  • O gamă largă de oculare, unități de iluminare externă și lentile de fixare sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Domeniu de aplicare: fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, prepararea țesuturilor, disecție, control de calitate
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială, zoom cu mărire variabilă (adâncime, grosime), de exemplu, insecte, semințe, plăci de circuite, componente

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminare reglabilă
  • Tub înclinat 45
  • Raport de mărire: 6,7:1
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 330×270×460 mm
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg